Beli Timbangan Digital Sartorius di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  3. AND Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp8.399.900

    AND Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
  4. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  5. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  6. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  7. OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Mulai

    Rp4.999.900

    OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Deskripsi:
    Precision Scale menawarkan akurasi tinggi dengan kalibrasi otomatis dan layar digital tajam. Cocok untuk laboratorium, riset, dan kontrol kualitas.
  8. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  9. AND Platform Scales HW-G Series
    Mulai

    Rp7.599.900

    AND Platform Scales HW-G Series
    Deskripsi:
    AND Platform Scales HW-G Series is Value You Can Trust with 1/10.000 high resolution, ideal for applications, and requiring enhanced resolution.
  10. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  11. AND Counting Scales HC-i Series
    Mulai

    Rp9.999.900

    AND Counting Scales HC-i Series
    Deskripsi:
    AND Counting Scales HC-i Series is Simple and Easy Operation with High Performance Counting Function!
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 300x210
  12. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  13. SARTORIUS Pipette mLINE Single Channel (Mikropipet)
    Mulai

    Rp22.999.900

    SARTORIUS Pipette mLINE Single Channel (Mikropipet)
    Deskripsi:
    The mLINE® Single Channel Mechanical Pipette has a minimum capacity of 0.1 µl and a maximum capacity of 3 µl. The pipette has a volume lock design to prevent sampling errors, and easy volume adjustment. Lightweight and comfortable to use, it is equipped with a large display.
    atribut:
    • Animal Components: No
    • Electrical / Battery item: No
    • Dimensions (W x D x H) (mm): 280x85x45
    • Pipette Type: Mechanical pipettes, adjustable volume
    • Primary Product Type: Pipettes
    • Channels: 1
  14. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  15. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
Daftar Harga Timbangan Digital Sartorius Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
AND Timbangan Digital (Digital Scale)Rp8.399.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
SOJIKYO Digital Precision ScaleRp1.799.900
OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)Rp4.999.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp21.999.900
AND Platform Scales HW-G SeriesRp7.599.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)